低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き

低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き - アズワン低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き - アズワン低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き - アズワン低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き - アズワン低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き - アズワン低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き - アズワン低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き - アズワン低温恒温水槽 -30~+80 出荷前点検証明書付き - アズワン

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※液温40℃以上では冷凍機は働きません。※高温度域(80℃付近)での連続運転はお避けください。※循環ポンプの性能はポンプ単体使用時の値です。※出荷時に点検検査書を添付しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33301897LTB-125α-30~+80 180W 出荷前点検検査書付き1-5468-51-22
307,000
306,000
336,600(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33301906LTB-250α-30~+80 340W 出荷前点検検査書付き1-5468-52-22
342,000
341,000
375,100(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33301915LTB-400α-30~+80 440W 出荷前点検検査書付き1-5468-53-22
383,000
382,000
420,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする