ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き

ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き - アズワン

DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。

付属品点検検査書類寸法(mm)290×210×167質量(kg)6電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番RM-80(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)80以下(乾気)アズワン品番1-5829-21-22振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200傾斜角度(°)±7°内容量1個
注意
※高さは最大傾斜時のサイズです。※出荷時に点検検査書を添付しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33301924RM-80
144,000
143,000
157,300(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする