アズワン
ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
仕様
振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300
質量(kg)
8.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~50(ボリューム無段階可変式)
電源
AC100V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)
5
型番
TM-300(出荷前点検検査書付)
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
使用周囲温度(℃)
65以下(乾気)
サイズ(mm)
300×300×232
アズワン品番
1-5830-01-22
タイマー
0~180分
傾斜角度(°)
±7°
内容量
1台
注意
※高さは最大傾斜時のサイズです。※出荷時に点検検査書を添付しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301949
TM-300
¥
211,000
¥
210,000
¥
231,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください