加温型ロッキングミキサー 出荷前点検検査書付き

加温型ロッキングミキサー 出荷前点検検査書付き - アズワン

室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。

用途バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。仕様振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター付属品点検検査書類寸法(mm)290×240×170電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)型番HRM-1B(出荷前点検検査書付き)温度制御方式PID制御外寸法(mm)290×240×170温度設定範囲(℃)室温+5~70アズワン品番1-6168-11-22振盪速度(min-1[r.p.m])1.5~56(ボリューム無段階可変式)振盪台寸法(mm)226×166内容量1個
注意
※出荷時に点検検査書を添付しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302064HRM-1B
152,000
151,000
166,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする