アズワン
ネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 検査書付
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。 用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。 振盪速度をデジタル表示します。
付属品
点検検査書類
回転数(min
-1
[r.p.m])
15~160
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
3(3Pプラグ・アースピン付き)
振幅(mm)
25
使用周囲温度(℃)
0~+50
サイズ(mm)
300×254×148
アズワン品番
2-7827-01-22
振盪方式
往復・旋回切り替え式
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
15~160
振盪台寸法(mm)
300×200
許容負荷荷重(kg)
2
内容量
1台
注意
※ホルダー・ラックは付属していません。※サイズはホルダーを含まないサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33303227
NS-LR
¥
151,000
¥
150,000
¥
165,000
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください