オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き

オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き - アズワンオービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き - アズワンオービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き - アズワンオービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き - アズワンオービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き - アズワン

時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。

用途本体仕様負荷荷重(kg):MAX10.0付属品点検検査書類質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源AC110V or AC220V切り替え可型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)アズワン品番2-986-01-22タイマー1~9999分旋回範囲(mm)20(最大)内容量1台
注意
※出荷時に点検検査書を添付しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33303534AS-MOR-3001
211,000
210,000
231,000(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする