アズワン
チューブローテーター 出荷前点検検査書付き
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様
振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°
付属品
点検検査書類
材質
プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
型番
ATR280(出荷前点検検査書付き)
電源コード(m)
1.8
サイズ(mm)
334×215×405
アズワン品番
3-6574-01-22
タイマー
0~99時間59分
内容量
1個
注意
※ご使用の際には本体、プレート、ホルダーが必要です。また、チューブ本数を増やすにはチューブ用ホルダーをご購入ください。※出荷時に点検検査書を添付しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33305966
ATR280
¥
73,700
¥
73,600
¥
80,960
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください