インデックスホルダー スローインタイプ

インデックスホルダー スローインタイプ - セキセイ

通常のクリヤーホルダーが入るワイドサイズのインデックスホルダーです。書類が落ちにくい構造になっています。

付属品インデックスシール材質PP本体寸法(mm)315×240(A4/2仕切り3ポケット)仕切りあり最大収納枚数(枚)コピー用紙約100インデックスあり内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33313937ACT-3935-90クリア
260
259
285(税込)
取扱停止中
33313876ACT-3935-14コバルトブルー
260
取扱い終了
33313885ACT-3935-23ローズ
230
取扱い終了
返品不可
33313894ACT-3935-30グリーン
230
取扱い終了
返品不可
33313903ACT-3935-50イエロー
230
取扱い終了
返品不可
33313919ACT-3935-51オレンジ
230
取扱い終了
返品不可
33313928ACT-3935-60ブラック
230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする