アズワン
アルミ試料缶 フタ付
積み重ねて使用できます。
仕様
アルミ秤量缶
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
付属品
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
外径(上部/下部)(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33314585
-
3-9481-01
小
55.5/50
25
¥
1,030
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
当日出荷
33314594
-
3-9481-02
大
60/55
27
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください