曜日別特売

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ - アズワン耐熱ビニル絶縁電線 UL1007AWGシリーズ - アズワン

電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。

用途UL規格認定品内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33315784UL1007AWG16 L-50 GR3-966-04
6,510
6,500
7,150(税込)
当日出荷
33315766UL1007AWG16 L-50 RD3-966-02
2,780
取扱い終了
返品不可
33315809UL1007AWG16 L-50 WH3-966-06
2,780
取扱い終了
返品不可
33315845UL1007AWG18 L-50 GR3-967-04
2,550
取扱い終了
返品不可
33315854UL1007AWG18 L-50 BL3-967-05
2,230
取扱い終了
返品不可
33315757UL1007AWG16 L-50 BK3-966-01
2,780
取扱い終了
返品不可
33315775UL1007AWG16 L-50 YE3-966-03
2,780
取扱い終了
返品不可
33315793UL1007AWG16 L-50 BL3-966-05
2,780
取扱い終了
返品不可
33315818UL1007AWG18 L-50 BK3-967-01
2,230
取扱い終了
返品不可
33315827UL1007AWG18 L-50 RD3-967-02
2,230
取扱い終了
返品不可
33315836UL1007AWG18 L-50 YE3-967-03
2,230
取扱い終了
返品不可
33315863UL1007AWG18 L-50 WH3-967-06
2,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33315766UL1007AWG16 L-50 RD62426657UL1007AWG16 50m RDUL1007AWG16 L-50 RD UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 62426657UL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
33315809UL1007AWG16 L-50 WH62426693UL1007AWG16 50m WHUL1007AWG16 L-50 WH UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 62426693UL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
33315845UL1007AWG18 L-50 GR62426596UL1007AWG18 50m GRUL1007AWG18 L-50 GR UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 62426596UL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
33315854UL1007AWG18 L-50 BL62426605UL1007AWG18 50m BLUL1007AWG18 L-50 BL UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 62426605UL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット1巻
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする