曜日別特売

研磨紙 空研ぎ精密仕上用

研磨紙 空研ぎ精密仕上用 - アズワン
(1件のレビュー)

エメリー粉末を砥粒にした空研ぎ用研磨紙です。エメリー粉末は鋭い角を持たないため、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。精密・光学・医療など、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。主に細番手の乾式研磨用として、#320~#4000まで幅広い粒度の種類を取り揃えております。

寸法(mm)230×280
全15種類を絞り込む
粒度
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33316624#20001冊(50枚)3-9707-082000
8,100
8,090
8,899(税込)
当日出荷
33316658#10001袋(5枚)3-9708-051000
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
33316676#20001袋(5枚)3-9708-082000
1,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
33316685#30001袋(5枚)3-9708-093000
1,440
1,430
1,573(税込)
当日出荷
33316694#40001袋(5枚)3-9708-104000
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
33316554#3201冊(50枚)3-9707-01320
6,600
取扱い終了
返品不可
33316563#4001冊(50枚)3-9707-02400
6,600
取扱い終了
33316579#6001冊(50枚)3-9707-03600
6,600
取扱い終了
返品不可
33316588#8001冊(50枚)3-9707-04800
6,900
取扱い終了
33316597#10001冊(50枚)3-9707-051000
7,300
取扱い終了
33316606#12001冊(50枚)3-9707-061200
7,500
取扱い終了
33316615#15001冊(50枚)3-9707-071500
8,100
取扱い終了
返品不可
33316633#30001冊(50枚)3-9707-093000
9,200
取扱い終了
返品不可
33316649#40001冊(50枚)3-9707-104000
9,800
取扱い終了
33316667#15001袋(5枚)3-9708-071500
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33316579
2022-01-22
用途: 製品磨き作業
製造業

ホームセンターにもなく探していたところこちらで見つけ購入しました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする