曜日別特売

二次元精密バイス

二次元精密バイス - ファーステック

水平方向に360°回転し、垂直方向に45°傾斜させることができる精密バイスです。目盛がついているため、設定角度を容易に設定できます。

用途検査成績書付属アズワン品番3-9719-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33316913FT-USV80
276,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33316913FT-USV8062525839FT-USV80FT-USV80 2次元精密バイス ファーステック 625258392次元精密バイスファーステック1台
249,800
税込274,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする