アズワン
アズラボフリーズボックス 赤・黄・緑・青
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。本体に直接ナンバリングされています。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。使い分けのできる4色セットです。
用途
オートクレーブ可4色入(赤・黄・緑・青)
材質
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-196~121
適合チューブ(mL)
0.5・1.5・2.0×100本
外寸法(mm)
132×132×53
アズワン品番
2-901-03
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33323877
90-9210
¥
5,700
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000