アズワン
PVC流し台 AIIPシリーズ
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別
蛇口付き
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33325523
AllP-600J
PVC
900
600
500
¥
156,000
¥
155,000
¥
170,500
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33325539
AllP-900J
PVC
900
900
500
¥
170,000
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33325548
AllP-1200J
PVC
900
1200
500
¥
203,000
¥
202,000
¥
222,200
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000