曜日別特売

PVC流し台 AIIPシリーズ

PVC流し台 AIIPシリーズ - アズワン

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。

種別蛇口無し内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33325557AllP-600PVC900600500
136,000
135,000
148,500(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33325566AllP-900PVC900900500
150,000
149,000
163,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33325575AllP-1200PVC9001200500
183,000
182,000
200,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする