アズワン
アズラボ石英マッチングセル
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
用途
ブランクマッチング
仕様
光路距離(mm):10、マッチング誤差(nm):1%以内(420)
材質
石英ガラス
寸法(mm)
45×12.5×12.5
タイプ
2面透明
アズワン品番
3-573-01
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33327569
QMC4
¥
31,800
¥
31,700
¥
34,870
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000