曜日別特売

やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着

やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 - アズワンやわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 - アズワンやわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 - アズワンやわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 - アズワン

高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
硬さ
シートサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33327727CRG-N0502501袋(6枚)2(JISタイプE):550×503-620-01
1,650
1,640
1,804(税込)
当日出荷
33327736CRG-N2002501袋(6枚)2(JISタイプE):2050×503-620-02
1,650
1,640
1,804(税込)
当日出荷
33327745CRG-N0505501袋(6枚)5(JISタイプE):550×503-620-03
2,200
2,190
2,409(税込)
当日出荷
33327754CRG-N2005501袋(6枚)5(JISタイプE):2050×503-620-04
2,200
2,190
2,409(税込)
当日出荷
33327763CRG-N05021001袋(6枚)2(JISタイプE):5100×1003-621-01
6,930
6,920
7,612(税込)
当日出荷
33327779CRG-N20021001袋(6枚)2(JISタイプE):20100×1003-621-02
6,930
6,920
7,612(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33327788CRG-N05051001袋(6枚)5--3-621-03
7,920
7,910
8,701(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33327797CRG-N20051001袋(6枚)5--3-621-04
7,920
7,910
8,701(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33327806CRG-N05022001袋(1枚)2--3-622-01
4,950
4,940
5,434(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33327815CRG-N20022001袋(1枚)2--3-622-02
4,950
4,940
5,434(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33327824CRG-N05052001袋(1枚)5--3-622-03
6,930
6,920
7,612(税込)
翌々日出荷
33327833CRG-N20052001袋(1枚)5--3-622-04
6,930
6,920
7,612(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする