曜日別特売
CRG-N2002200 やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン 33327815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRG-N2002200 やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン 33327815
CRG-N2002200 やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン 33327815

やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番・仕様・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1枚)
アズワン品番
3-622-02
仕様
硬さ(JISタイプE):20
注文コード
33327815
品番
CRG-N2002200
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,434
販売価格(税別)
¥4,940

高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。

厚さ(mm)
2
アズワン品番
3-622-02
仕様
硬さ(JISタイプE):20
材質
スチレン系エラストマー
寸法(mm)
200×300
比重
0.85~0.86
使用環境温度(℃)
-20~+80
伸び
1300%以上

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする