アズワン
シングル遠沈管立 ワイヤー
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途
オートクレーブ可能
材質
エポキシ加工スチールワイヤー
使用温度範囲(℃)
-40~+130
適合チューブ(mL)
50
穴サイズ(mm)
Φ29
サイズ(mm)
90×67×67
アズワン品番
3-8569-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33332706
HS23051
¥
3,260
¥
3,227
¥
3,550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください