アズワン
キューブラック
異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。
用途
オートクレーブ可能
仕様
適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能)
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
108×113×113
色
青・黄・緑・オレンジ・ピンク
アズワン品番
3-8571-01
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33332733
HS29050A
¥
10,300
¥
10,197
¥
11,217
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください