磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ

磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ - SP scienceware磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ - SP scienceware磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ - SP scienceware磁気ビーズ分離ラック F19900シリーズ - SP scienceware

磁気分離の研究で使用した試験管から磁性物質の除去に使用可能です。1.5・2mLチューブ用、5mL・15mLチューブ用、50mLチューブ用は取り外して使用可能です。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33333047F19900-00023-8589-01
89,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
33333056F19900-00013-8589-02
135,000
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
33333065F19900-00003-8589-03
78,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする