アズワン
積み重ねマイクロチューブラック
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
適合チューブ(mL)
1.5・2チューブ
穴径(mm)
Φ10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33333704
MT1.5-12H
97×72×72
3-8811-01
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
33333713
MT1.5-24H
194×72×72
3-8811-02
¥
2,800
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください