アズワン
規格トレー Jシリーズ
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
穴サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33333747
J4-2
70穴(7×10)
30×30×20
3-8819-01
¥
6,990
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
当日出荷
33333774
J15-2
35穴(5×7)
30×63×20
3-8819-04
¥
6,990
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください