アズワン
規格トレー Jシリーズ
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
内容量
1袋(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トレー寸法(mm)
穴数
穴サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33333756
J6-2
254×353×20
35穴(5×7)
40×40×20
3-8819-02
¥
6,990
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
当日出荷
33333765
J11-3
254×353×25
50穴(5×10)
35×20×20
3-8819-03
¥
6,990
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください