アズワン
電動式砕氷機
電動式で簡単に砕氷可能!製氷機で作成した角氷から手軽にクラッシュアイスが作れます。一度に大量の氷が投入可能です。調整ツマミを使って、任意に粗さの調整が可能です。
仕様
氷砕能力(kg/min):1.5~6.0、砕氷サイズ切替:4段階(細・小・中・粗)
質量(kg)
20
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
145/125
外寸法(mm)
268×360×440
アズワン品番
3-8936-02
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33334176
CR-LA
¥
228,000
¥
227,000
¥
249,700
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000