アズワン
耐久カラーテープ 幅25.4mm
耐水性・耐油性・耐酸性があり、耐久性にも優れています。油性マーカー・ペン・鉛筆で書くことができます。
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
種類
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33339304
ASO-T34-1
白
25.4
12.7
ラミネートレスタイプ
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
33339313
ASO-T34-2
黄
25.4
12.7
ラミネートレスタイプ
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
33339329
ASO-T34-3
緑
25.4
12.7
ラミネートレスタイプ
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
33339338
ASO-T34-4
赤
25.4
12.7
ラミネートレスタイプ
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
33339347
ASO-T34-5
オレンジ
25.4
12.7
ラミネートレスタイプ
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
33339356
ASO-T34-6
青
25.4
12.7
ラミネートレスタイプ
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
33339365
ASO-T34-7
ピンク
25.4
12.7
ラミネートレスタイプ
耐水性、耐油性、耐酸性、耐久性
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください