ペン型ORP計
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
付属品標準液(222mV)
測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目ORP・温度
測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃
分解能ORP/1mV、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-355-01
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07