自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
測定項目導電率・温度・TDS測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000測定範囲(mS/cm)0~20.00測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt測定範囲(ppm)0~0.00001分解能0.1/1μs/cm(導電率)、0.1/1ppm、0.01ppt(TDS)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.精度(%)±1(F.S)温度補償0~50(自動)防塵防水性能IP67校正1-3点温度測定範囲(℃)0~50分解能(℃)0.1温度精度0.5℃機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示オートパワーオフ8分サイズ(mm)Φ40×178質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)付属品標準液/1413μS/cm、12.88mS/cm仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/測定範囲導電率・温度・TDS表示バックライトの色が操作状況によって変化(測定時:青、校正時:緑)電池寿命(時間)約2000レンジ切替自動表示項目導電率・温度・TDSアズワン品番4-359-01RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし内容量1個