ガロン瓶スタンド GSシリーズ

ガロン瓶スタンド GSシリーズ - アズワンガロン瓶スタンド GSシリーズ - アズワン

ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。

材質本体/SUS304、キャスター/ウレタン仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310キャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納数
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33342314GS22列2段440×345×8504-367-01
49,000
48,900
53,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33342323GS33列2段635×345×8504-367-02
55,000
54,900
60,390(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする