アズワン
PPチューブラック 赤・黄・緑・青・白 5個入
蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質
PP
色
5色入(赤・黄・緑・青・白)
使用温度範囲(℃)
-86~+121
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ(mL)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33345796
MR-25
0.5・1.5・2.0×25本
76×76×53
4-473-01
¥
2,300
¥
2,277
¥
2,505
(税込)
当日出荷
33345805
MR-81
0.5・1.5・2.0×81本
132×132×53
4-473-02
¥
2,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください