アズワン
バイブレシーブ リングタイプ
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様
適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
材質
リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム
電源
単3乾電池×1本(テスト用付属)
本体質量(kg)
約0.1
形状(mm)
リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18
サイズ(mm)
約245×85×18
アズワン品番
4-605-01
内容量
1個
注意
※本体保護の為、装着するふるいは1個としてください。※本機は補助具ですので、ご使用ふるいのメッシュ幅、内容量、粘度等により対応できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33348228
AVRR-1
¥
35,200
¥
35,100
¥
38,610
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000