ビオラモ遠沈管

ビオラモ遠沈管 - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管 - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管 - VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管 - VIOLAMO(ビオラモ)
(1件のレビュー)

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。

用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済容量(mL)25材質本体/PP、キャップ/HDPE寸法(mm)Φ30×75アズワン品番4-792-01遠心強度4000G15mL内容量1ケース(10袋×20本)
注意
※遠心を行う場合は別売の遠心用アダプター(4-792-11)が必要です。※サンプルをご用意しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33350556VIO-25B
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33350556
2023-12-06
用途: 溶液の分注・採取など
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学教育・研究機関

この価格で自立型で25 mLのものはないので,50 mLも容量が必要がない場合に重宝してます。
口も広いので溶液の採取も容易に行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする