卓上クリーンベンチ 殺菌灯付き
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg
仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160
質量(kg)82
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)1200×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-04
作業面寸法(mm)1000×550
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |