エスティジャパン
赤外偏光子 ワイヤーグリッド
高品質赤外偏光子で、優れたスループットを持っています。KRS-5製で、幅広い波長をカバーします。各種FT-IRアクセサリーと組み合わせて使用可能です。
仕様
波長範囲(μm):2.5~25、偏光率(μm):2.5/>80%、3~25/>95%、消光比(μm):2.5/<2×10^-2、3~25/<1×10^-2
材質
KRS-5
寸法(mm)
50×18.5×77
アズワン品番
3-229-01
直径(mm)
Φ35(有効径Φ25)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33354783
STJ-0142
¥
450,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください