曜日別特売

観音扉型金網台車 NKシリーズ

観音扉型金網台車 NKシリーズ - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ - エヌケーキャリーキャスター

開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。

ハンドル高さ(mm)835材質(荷台)スチール材質(車輪)ジエンゴム内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33354869NK107K-HB150480740835
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
33354878NK307K-HB300615915835
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする