エヌケーキャリーキャスター
ハンドブレーキ付き二段式ワゴン台車
ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。ロックレバーは軽いタッチで作動し手が疲れません。
材質
スチール
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
特性
ブレーキ付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33354887
NS104HB
150
740
480
143
633
896
100
20.4
スチール
ジエンゴム
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
33354896
NS304HB
300
914
610
197
687
990
130
34.8
スチール
ジエンゴム
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください