曜日別特売

温度調節器 2段表示型

温度調節器 2段表示型 - AUTONICS(オートニクス)

リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。

制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御サンプリング周期100ms内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
電源電圧
制御出力
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33355754TCN4S-22R□48×70.5約10024VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)リレー出力+SSR出力4-223-01
9,080
8,998
9,898(税込)
当日出荷
33355763TCN4S-24R□48×70.5約100100-240VAC 50/60Hzリレー出力+SSRP出力4-223-02
9,080
8,998
9,898(税込)
当日出荷
33355779TCN4M-22R□72×70.5約13324VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)リレー出力+SSR出力4-223-03
10,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33355788TCN4M-24R□72×70.5約133100-240VAC 50/60Hzリレー出力+SSRP出力4-223-04
10,200
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
33355797TCN4H-22R48×96×70.5約12424VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)リレー出力+SSR出力4-223-05
10,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33355806TCN4H-24R48×96×70.5約124100-240VAC 50/60Hzリレー出力+SSRP出力4-223-06
10,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33355815TCN4L-24R□96×70.5約179100-240VAC 50/60Hzリレー出力+SSRP出力4-223-07
10,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
33355824TCN4L-22R□96×70.5約17924VAC 50/60Hz・24-48VDC(兼用)リレー出力+SSR出力4-223-08
10,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする