グリーンテクノ
小型高電圧電源 マイナス極性タイプ
出力可変型電源の為、用途に合わせた電圧を出力することが可能です。保護回路付きです。
用途
マイナス極性タイプ
仕様
最大出力電圧(V):DC80k、最大出力電流:80μA
付属品
コントローラー(制御部)、カートリッジ(マイナス極性)、制御ケーブル(5m)、電源ケーブル(3m)、アース線(3m)
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
3-7538-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33357057
GT80N
¥
410,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください