HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
分配数2分配入力端子HDMI×1出力端子HDMI×2対応解像度4Kx2K@30HzHDMI規格HDMI1.4a HDCP1.4電源ACアダプター(5V/1A)付属品ACアダプター、取扱説明書兼保証書種別2分配 60×70×20mm質量(g)約125ケーブル長(m)【対応】各ポート10まで(ケーブルの品質に依存)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20仕様・用途周波数帯域:2.97Gbps対応フォーマット【音声】DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD動作温度(℃)0~40アズワン品番3-8328-01保存湿度範囲(%RH)20~90(結露無き事)内容量1台