曜日別特売

アルファモップ交換用オプション品

アルファモップ交換用オプション品 - TexWipe(テックスワイプ)アルファモップ交換用オプション品 - TexWipe(テックスワイプ)アルファモップ交換用オプション品 - TexWipe(テックスワイプ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33365658TX7118F1セットパッド テックス・ワイプ社製6-7915-13
29,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
33365694TX71831本アルミ製ハンドル 1400~2300mm テックス・ワイプ社製6-7915-17
42,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33365703TX102171個アルファモップハンドル接続用アダプター テックス・ワイプ社製6-7915-18
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
33365667TX71171個ステンレスハンドル テックス・ワイプ社製6-7915-14
27,000
取扱い終了
代替品有
33365676TX71811セット(4本)アルミ製ハンドル 1200~4800mm テックス・ワイプ社製6-7915-15
34,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
33365685TX71821本アルミ製ハンドル 300~760mm テックス・ワイプ社製6-7915-16
23,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33365667TX711733365694TX7183TX7117 アルファモップ交換用オプション品 TexWipe(テックスワイプ) 33365694アルファモップ交換用オプション品TexWipe(テックスワイプ)1本
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ後継品
33365676TX718133365694TX7183TX7181 アルファモップ交換用オプション品 TexWipe(テックスワイプ) 33365694アルファモップ交換用オプション品TexWipe(テックスワイプ)1本
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33365685TX718233365694TX7183TX7182 アルファモップ交換用オプション品 TexWipe(テックスワイプ) 33365694アルファモップ交換用オプション品TexWipe(テックスワイプ)1本
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする