スマートバッファー

スマートバッファー - TOHO(トーホー)

正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。

危険物の類別非危険物
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33365904-1ケース(100錠×10L)3-9356-01PBS タブレット/バルク 100錠 10L
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
33365913-1箱(10錠×10L)3-9356-02PBS タブレット/ブリスターパック 10錠 10L
11,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33365929-1ケース(100錠×50L)3-9356-03PBS タブレット/バルク 100錠 50L
31,100
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33365938-1ケース(100錠×100L)3-9356-04PBS タブレット/バルク 100錠 100L pH7.4
55,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
33365947-1ケース(100錠×100L)3-9356-05PBS タブレット/バルク 100錠 100L pH7.2
55,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
33365965-1ケース(100錠×100L)3-9356-07PBS カリウムなし タブレット/バルク 100錠 100L
55,800
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
33365974-1ケース(100錠×50L)3-9356-08PBS-T Tewwn入 タブレット/バルク 100錠 50L
40,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33365983-1ケース(100錠×100L)3-9356-09PBS-T Tewwn入 タブレット/バルク 100錠 100L
63,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33366008-1ケース(10錠×5L)3-9356-11TBS タブレット/ブリスターパック 10錠 5L
9,700
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
33366017-1箱(10錠×5L)3-9356-12TBS-T Tewwn入 タブレット/ブリスターパック 10錠 5L
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33366026-1ケース(100錠×50L)3-9356-13TBS-T Tewwn入 タブレット/バルク100錠 50L
62,200
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする