トクヤマ
パソコンカート 465×365×1020mm
収納可能なマウス操作板が付いています。
材質
天板・中板/SUS430、柱/アルミニウム
寸法(mm)
465×365×1020
質量(kg)
10
キャスター(mm)
Φ100双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)
15/段
アズワン品番
3-8956-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33367094
FPC3-A2
¥
82,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000