ドンケル
安全靴 ショートタイプ
耐熱性が高く1100℃の炎にも延焼しません。耐滑区分「4」です。優れた屈曲性で軽量・ソフトな足あたりです。
形状
ローカット
種類
安全靴
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33367234
R2-01 23.5cm
23.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33367243
R2-01 24.0cm
24
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33367259
R2-01 24.5cm
24.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33367268
R2-01 25.0cm
25
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33367277
R2-01 25.5cm
25.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33367286
R2-01 26.0cm
26
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33367295
R2-01 26.5cm
26.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33367304
R2-01 27.0cm
27
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33367313
R2-01 27.5cm
27.5
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33367329
R2-01 28.0cm
28
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください