ヤマナカ
組立棒
用途
パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き
種別
ユニットスタンド用 パイプキャップ付き
材質
ステンレスパイプ(SUS304)
外径(Φmm)
13×13
肉厚(mm)
1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33373166
□C500
3-9543-03
500
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
33373175
□C800
3-9543-04
800
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000