スタンドセット クランプ回転式

スタンドセット クランプ回転式 - ヤマナカスタンドセット クランプ回転式 - ヤマナカ
(2件のレビュー)

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。

材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33373209FA-miniRΦ2~283-9546-01
6,300
6,198
6,818(税込)
当日出荷
33373218FANCRΦ3~503-9546-02
7,850
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33373209
2021-04-16
用途: テスト品の角度保持

角度、クランプ力は、使いやすかった。クランプする際の蝶ねじが、ステンレス製で
良かったのですがネジが、かみつき無理に回したので折れてしまいました。

対象商品 : 33373209
2020-02-29
用途: 塗装膜の実験
運輸・通信業

これまで人に手伝ってもらっていた実験を一人でできるようになりました。効率アップ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする