ローランドディー.ジー.
カッティングマシン SV-15セット
コンピュータ制御のカッターです。オフィスや工場の表示物、店舗のディスプレイ作りにも活躍します。
仕様
本体、【使用可能シート】PVCシート・ラベル紙
種別
本体
質量(kg)
3.3
外形寸法(mm)
522×205×115
電源(V)
AC100 50/60Hz
寸法(幅W×長さL)(mm)
【最大カッティング範囲】340×1000
カット速度
【最大】12~100mm/sec
アズワン品番
3-9898-01
シートサイズ
【使用可能】幅/380~381mm(15インチ幅対応)または280~305mm、長さ/1100m以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33373656
-
¥98,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください