呉竹
工業用塗布具 ペン型容器 容器セット
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質
PP・PE
内容量
1袋(10セット)
注意
※プラスチック部品のため長期的な使用により劣化します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
線幅(mm)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
充填量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33374767
A1-10
芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(不透明)×各10個
1.0~2.0
【容器】14×141
3-9214-01
【液充】3~6
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
33374776
B1-10
芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(透明)×各10個
2~6
【容器】19×143
3-9214-02
【液充】6~10
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
33374785
C1-10
芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(透明)×各10個
15
【容器】28×158
3-9214-03
【液充】40~50
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
33374794
D1-10
芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(透明)×各10個
30
【容器】28×158
3-9214-04
【液充】40~50
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
33374803
E1-10
芯・ホルダー(白色)・キャップ(白色)・バルブセット・容器(透明)×各10個
50
【容器】28×158
3-9214-05
【液充】40~50
¥
5,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください