曜日別特売

卓上フライス盤

卓上フライス盤 - 光畑製作所

研究開発、試作、単品部品加工に適した機械です。広いテーブル作業面と長い軸ストロークでより大きなワークを加工可能にしました。

付属品引ネジ、ドリフト、MT3アーバー、スパナ、6角レンチ、工具箱質量(kg)430電源三相200V本体寸法(mm)1250×1015×1340テーブル寸法(mm)820×240機能【フライス盤】軸端/テーブル間最大距離/425mm、主軸穴テーパー/MT3、ヘッド上下移動量/300mm、主軸移動量/110mm、主軸中心よりコラム面距離/275mm、ヘッド傾斜角度/±45度主軸回転数(min-1[r.p.m])60~3000(60Hz)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33374934M-250BM-1000 本体セット3-8381-01
1,600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33374943E-032KBM-1000 固定架台セット3-8381-02
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする