山科精器
生体試料固定器 イメピタ用 延長チューブ
用途
リユース品
仕様
延長チューブ
種別
延長チューブ
寸法(mm)
2000
コネクタ形状
ルアー/吸引
アズワン品番
3-8481-12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33376413
IP-2520025LS
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください