Uフレームスケール アルミ製

Uフレームスケール アルミ製 - 守隨本店Uフレームスケール アルミ製 - 守隨本店

丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。国家検定品(取引証明用)です。

検定付き精度±0.05%(F/S)寸法(mm)700×600×90質量(kg)約14.7材質フレーム/アルミニウム、ハンドル/プラスチック電源AC100V 50/60Hz及び単2乾電池×6本(テスト用付属)付属品コネクター付ケーブル(5m)、表示器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
秤量(kg)
最小表示(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33378154ADBK-6M-K3-8385-116000.5
550,000
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33378163ADBK-10M-K3-8385-1210000.5
550,000
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33378179ADBK-15M-K3-8385-1315000.5
550,000
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33378188ADBK-20M-K3-8385-1420001
620,000
589,800
648,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする